法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証バックアップ用ドライブ添付モデル

法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証バックアップ用ドライブ添付モデル - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証バックアップ用ドライブ添付モデル - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証バックアップ用ドライブ添付モデル - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証バックアップ用ドライブ添付モデル 4TB

仕様●候補なし:4TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1●推奨最大同時接続台数:128台(10GbE接続時)64台(1GbE接続時)※作成可能なユーザー数:100●搭載OS/CPU/メモリー:Linux(オリジナルOS)/Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)/8GB付属品初回設定マニュアル、必ずお読みください、LANケーブル×2、ロックキー×2、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター質量(kg)5.4外形寸法(mm)幅183×奥行222×高さ202電源AC100V50/60Hz(消費電力 最大113W・Typ58W)対応OSWindows11/10、MacOS13~15、Android、iOS、ChromeOS、iPadOS、Windows Server 2025/2022/2019/2016 ※対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種HDD■採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)バックアップ専用:1(SATA接続)■HDD取替機構:カートリッジタイプ■ホットスワップ対応RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×4、USB2.0:Aコネクター:正面×1グリーン購入法適合対応プロトコルTCP/IP(IPv4・IPv6)グリーンマーク認定LAN転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには非対応、コネクター形状:RJ-45 8極内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57310587HDL2-HB04/04
オープン
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする