曜日別特売

タイディアップボックス

タイディアップボックス - ライクイットタイディアップボックス - ライクイットタイディアップボックス - ライクイットタイディアップボックス - ライクイットタイディアップボックス - ライクイットタイディアップボックス - ライクイットタイディアップボックス - ライクイットタイディアップボックス - ライクイット

オープンシェルフなど扉がない収納棚で”見せる収納”として余計な機能を削ぎ落としたシンプルなデザイン。再生材などのサステナブルな素材と技術を積極的に活用して環境にも配慮した商品です。

材質ABS樹脂ブラック再生材使用率(%)80再生材使用使用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
タイプ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57315478TD-0155208インナー浅型241120
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
57315487TD-02107341インナー深型241120
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
57315496TD-0314112インナートレー241120
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
57315505TD-0475600ボックス浅型371250
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
57315521TD-05147985ボックス深型371250
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
57315530TD-0627400ボックストレー371250
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする