ライクイット
タイディアップボックス(セット)
オープンシェルフなど扉がない収納棚で”見せる収納”として余計な機能を削ぎ落としたシンプルなデザイン。再生材などのサステナブルな素材と技術を積極的に活用して環境にも配慮した商品です。
材質
ABS樹脂
色
ブラック
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57315539
TDS-01
ボックス浅型、インナー浅型×3、ボックストレー
インナー浅型/120×241×55、ボックス浅型/250×371×75、トレー/250×371×27
浅型5点
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57315548
TDS-02
ボックス深型、インナー深型×3、ボックストレー
インナー深型/120×242×107、ボックス深型/250×371×147、トレー/250×371×27
深型5点
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57315557
TDS-03
ボックス浅型、インナー浅型×3
インナー浅型/120×241×55、ボックス浅型/250×371×75
浅型4点
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57315566
TDS-04
ボックス深型、インナー深型×3
インナー深型/120×241×55、ボックス浅型/250×371×75
深型4点
オープン
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください