曜日別特売

ミッフィー クリップウォッチ ブルー

ミッフィー クリップウォッチ ブルー - セントレディスミッフィー クリップウォッチ ブルー - セントレディスミッフィー クリップウォッチ ブルー - セントレディスミッフィー クリップウォッチ ブルー - セントレディス

ショートチェーンタイプのウォッチです。
文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。
指紋が分からないマットシルバータイプのケースに仕上げております。
ガラス面は直接当たらない様に、1mmケースの内側に入るようにいたしました。
文字も見やすくなっております。
以前のタイプよりウォッチ本体を摘み易い仕様になっております。
※出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さい。

材質(ケース)アロイ合金、裏蓋:ステンレス、クリップ部分:ステンレス、アロイ合金寸法(cm)約Φ3.4×D1cm、チェーンの長さ:約7.5cm、文字盤サイズ:Φ2.9cm、サンレイ仕上げアズワン品番68-9770-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57310280ST-PLMF0006
2,700
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする