Vodaview
USB Type-C to HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプ
4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプター
用途
ケーブル取り外しタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターは逆方向には対応していません。接続ケーブルはUSB3.1以上、Thondebort3以上のケーブルをご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
タイプ
コネクタ形状
対応解像度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57320825
VV-UCFHDM-UH-SV
1本
シルバー
アダプター単体
USB Type-C(メス) - HDMI(オス)
フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz/60Hz)
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57320841
VV-UCFHDM-CC010
1式
アダプタ : シルバー ケーブル : 黒
接続ケーブルセット 1.0m
アダプター:USB Type-C(メス) - HDMI(オス)、ケーブル:USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz/60Hz)
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57320850
VV-UCFHDM-CC020
1式
アダプタ : シルバー ケーブル : 黒
接続ケーブルセット 2.0m
アダプター:USB Type-C(メス) - HDMI(オス)、ケーブル:USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz/60Hz)
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった