Vodaview
USB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps PD100W ケーブル長 30cm
USB Type-C to 4K HDMI出力 マルチ Dock Hubアダプタ
用途
HDMI出力・USB同期・給電
仕様
HDCP対応
規格
(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)
HDMI規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
注意
※アダプタ単体ではPD100W 中継ケーブルを使用した場合PD60W
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
USB
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57320877
VV-UCHDDOCK3-SV
1本
3口 アダプター
Type-Aポート:USB3.2 Gen1 5Gbps、Type-Cポート:PD100W(給電用)
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57320886
VV-UCHDDOCK3-CCF010
1式
3口 アダプター 1.0m中継ケーブル付き
Type-Aポート:USB3.2 Gen1 5Gbps、Type-Cポート:PD100W(給電用) *中継ケーブルを使用した場合PD60W
¥
4,320
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった