Vodaview
USB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps x 1 USB Type-A 480Mbps x 2 PD100W ケーブル長 30cm
USB Type-C to 4K HDMI出力 マルチ Dock Hubアダプタ
用途
HDMI出力・USB同期・給電
仕様
HDCP対応
規格
(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)
HDMI規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
USB
Type-Aポート:USB3.2 Gen1 5Gbps、USB2.0×2 480Mbps、Type-Cポート:PD100W(給電用)
注意
※アダプタ単体ではPD100W 中継ケーブルを使用した場合PD60W
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57320895
VV-UCDOCKHUB6-SV
1本
5口 アダプター
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57320911
VV-UCDOCKHUB6-CCF010
1式
5口 アダプター 1.0m中継ケーブル付き
¥
4,720
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった