Vodaview
Apple Watch 充電器 携帯ケーブル取り付けタイプ
Apple Watch 充電器 ケーブル取り付けタイプ
用途
Apple Watch 充電器 約2時間でフル充電できます。
色
白
出力(W)
2.5
コネクタ形状
ケーブル接続部 : USB Type-C
入力
5V2A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ケーブルは別途ご用意ください。通常のスマホ充電ケーブル(USB Type-Cタイプ)を兼用でご使用いただけます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57320816
VV-W155S-VV
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください