USB Type-C to OTG HUB (USB Type-A3.0 USB Type-A2.0 USB Type-C OTG Audio PD60W)

USB Type-C to OTG HUB (USB Type-A3.0 USB Type-A2.0 USB Type-C OTG Audio PD60W) - VodaviewUSB Type-C to OTG HUB (USB Type-A3.0 USB Type-A2.0 USB Type-C OTG Audio PD60W) - VodaviewUSB Type-C to OTG HUB (USB Type-A3.0 USB Type-A2.0 USB Type-C OTG Audio PD60W) - VodaviewUSB Type-C to OTG HUB (USB Type-A3.0 USB Type-A2.0 USB Type-C OTG Audio PD60W) - VodaviewUSB Type-C to OTG HUB (USB Type-A3.0 USB Type-A2.0 USB Type-C OTG Audio PD60W) - VodaviewUSB Type-C to OTG HUB (USB Type-A3.0 USB Type-A2.0 USB Type-C OTG Audio PD60W) - Vodaview

USB Type-C to OTG HUB

用途USB Type-C対応機器のUSB増設アダプター仕様3.5mmイヤホン:AudioタイプUSB Type-A3.0 USB Type-A2.0 USB Type-C OTG Audio PD60W規格USB Type-C : Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1 HDMI : v1.0-2.1の機器に対応RoHS指令(10物質対応)対応USBType-Aポート:5Gbps、Type-C OTG ポート:480Mbps、Type-Cポート:480Mbps、PD60W内容量1個
注意
※パソコン・スマホ・タブレットに対応します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57320859VV-USB368-VV
3,240
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする