曜日別特売

【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート) (HDPE)二重袋

【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート) (HDPE)二重袋 - サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート) (HDPE)二重袋 - サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート) (HDPE)二重袋 - サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート) (HDPE)二重袋 - サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート) (HDPE)二重袋 - サンプリングシステムス(Sampling Systems)

・ディスポーザブル品です。
・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
・γ線照射証明書/材料証明書が付きます。
・USP クラスⅥ
・USP 661.1
・FDA 21 CFR 177.1520
・EC 1935/2004
・EU 10/2011
・BSE/TSEフリー
・個別包装(二重)されています。
・ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他全長(mm)248高さ(mm)55質量(g)14横幅(mm)【ブレード】20ブレード長さ(mm)150内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573211919440H-150S
オープン
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする