曜日別特売

脇机

脇机 - LION (ライオン事務器)

引出しがラッチ仕様になっており、地震等の際に、引出しが飛び出して通路を塞いでしまうなどの危険性を軽減します。また、袖引出しは、内寸奥行き635mmで、A4ボックスファイルが6個収納できるロングストローク引出し仕様です。

材質天板:スチール・メラミン化粧板・前面ポストフォーム・30mm厚・配線カバー(スチール・メラミン焼付塗装(ブラック)、オレフィン樹脂)、本体:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付質量(kg)32.1タイプ袖机寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×720グリーン購入法適合引出しラッチ機構・オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様)・下段引出しは転倒防止機構付ロングストローク仕様内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57322286YDH-M047EL-D-PWK天板:ピュアホワイト/本体:ブラック
89,900
63,980
70,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322469YDH-M047EL-D-MK天板:木目/本体:ブラック
89,900
63,980
70,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322645YDH-M047EL-D-WNK天板:ウォールナット/本体:ブラック
89,900
63,980
70,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする