曜日別特売

ITラック 木製天板

ITラック 木製天板 - LION (ライオン事務器)
材質木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ仕上・20mm厚、取付部:スチール・粉体塗装奥行(mm)800耐荷重(kg)100内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57328471ITR・800T O14幅800用
61,800
47,980
52,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328480ITR1000T O17.8幅1000用
67,000
51,980
57,178(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328489ITR1200T O21.6幅1200用
73,100
55,980
61,578(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328498ITR1500T O27.4幅1500用
79,900
59,980
65,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする