LION (ライオン事務器)
連結金具
用途
上下連結用・横連結用
仕様
穴径8mm×4
適合
保管庫・書庫・キャビネット・ロッカー
材質
スチール
厚さ(mm)
2.3
内容量
1個
注意
※固定用ビスは別途お買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57326861
ES・20
60×40
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57326870
ES・21
60×20
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください