曜日別特売

デスク

デスク - LION (ライオン事務器)デスク - LION (ライオン事務器)デスク - LION (ライオン事務器)デスク - LION (ライオン事務器)

機能的なコードホールと配線ボックスで配線処理をサポートします。また、足元にゆとりが生まれ、収納力も向上する高さ720mmモジュールを標準としています。中央引出しも含めた引出し全てにラッチ機能を備え、セキュリティワイヤーにも対応するなど安全性にも配慮しています。

取付高(mm)幕板:床上110・140グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57322916LDV-M168DS-DE-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター79.5天板:ホワイト/本体:ホワイト両袖机・DE袖タイプ1600×800×720
165,400
129,800
142,780(税込)
47日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322925LDV-M148DS-DE-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター76.6天板:ホワイト/本体:ホワイト両袖机・DE袖タイプ1400×800×720
159,500
129,800
142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322941LDV-M168DS-DE-MW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター79.5天板:木目/本体:ホワイト両袖机・DE袖タイプ1600×800×720
165,400
129,800
142,780(税込)
47日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322950LDV-M148DS-DE-MW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター76.6天板:木目/本体:ホワイト両袖机・DE袖タイプ1400×800×720
159,500
129,800
142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322959LDV-M168DS-DD-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター80.5天板:ホワイト/本体:ホワイト両袖机・D袖タイプ1600×800×720
167,600
129,800
142,780(税込)
47日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322968LDV-M148DS-DD-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター77.6天板:ホワイト/本体:ホワイト両袖机・D袖タイプ1400×800×720
161,700
129,800
142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322977LDV-M168DS-DD-MW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター80.5天板:木目/本体:ホワイト両袖机・D袖タイプ1600×800×720
167,600
129,800
142,780(税込)
47日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322986LDV-M148DS-DD-MW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター77.6天板:木目/本体:ホワイト両袖机・D袖タイプ1400×800×720
161,700
129,800
142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322995LDV-M148SS-E-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター56.9天板:ホワイト/本体:ホワイト片袖机・E袖タイプ1400×800×720
132,700
94,980
104,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323011LDV-M128SS-E-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター52.3天板:ホワイト/本体:ホワイト片袖机・E袖タイプ1200×800×720
109,200
78,980
86,878(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323020LDV-M118SS-E-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター51天板:ホワイト/本体:ホワイト片袖机・E袖タイプ1100×800×720
108,900
78,980
86,878(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323029LDV-M108SS-E-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター49.3天板:ホワイト/本体:ホワイト片袖机・E袖タイプ1000×800×720
108,100
77,980
85,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323038LDV-M148SS-E-MW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター56.9天板:木目/本体:ホワイト片袖机・E袖タイプ1400×800×720
132,700
94,980
104,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323047LDV-M128SS-E-MW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター52.3天板:木目/本体:ホワイト片袖机・E袖タイプ1200×800×720
109,200
78,980
86,878(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323056LDV-M118SS-E-MW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター51天板:木目/本体:ホワイト片袖机・E袖タイプ1100×800×720
108,900
78,980
86,878(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323065LDV-M108SS-E-MW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター49.3天板:木目/本体:ホワイト片袖机・E袖タイプ1000×800×720
108,100
77,980
85,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323081LDV-M148SS-D-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター57.9天板:ホワイト/本体:ホワイト片袖机・D袖タイプ1400×800×720
134,900
97,980
107,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323090LDV-M128SS-D-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター53.3天板:ホワイト/本体:ホワイト片袖机・D袖タイプ1200×800×720
111,400
79,980
87,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323099LDV-M118SS-D-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター52天板:ホワイト/本体:ホワイト片袖机・D袖タイプ1100×800×720
111,100
79,980
87,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323108LDV-M108SS-D-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター50.3天板:ホワイト/本体:ホワイト片袖机・D袖タイプ1000×800×720
110,300
79,980
87,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323117LDV-M148SS-D-MW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター57.9天板:木目/本体:ホワイト片袖机・D袖タイプ1400×800×720
134,900
97,980
107,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323126LDV-M128SS-D-MW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター53.3天板:木目/本体:ホワイト片袖机・D袖タイプ1200×800×720
111,400
79,980
87,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323135LDV-M118SS-D-MW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター52天板:木目/本体:ホワイト片袖机・D袖タイプ1100×800×720
111,100
79,980
87,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323151LDV-M108SS-D-MW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター50.3天板:木目/本体:ホワイト片袖机・D袖タイプ1000×800×720
110,300
79,980
87,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323160LDV-M208FS-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付53天板:ホワイト/本体:ホワイト平机・中央引出し付タイプ2000×800×720
149,900
99,980
109,978(税込)
47日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323169LDV-M188FS-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付47.9天板:ホワイト/本体:ホワイト平机・中央引出し付タイプ1800×800×720
131,200
92,980
102,278(税込)
47日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323178LDV-M168FS-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付44.4天板:ホワイト/本体:ホワイト平机・中央引出し付タイプ1600×800×720
117,500
84,980
93,478(税込)
47日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323187LDV-M148FS-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付38.5天板:ホワイト/本体:ホワイト平机・中央引出し付タイプ1400×800×720
108,200
77,980
85,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323196LDV-M128FS-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付34天板:ホワイト/本体:ホワイト平机・中央引出し付タイプ1200×800×720
87,800
61,980
68,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323205LDV-M118FS-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付32.5天板:ホワイト/本体:ホワイト平机・中央引出し付タイプ1100×800×720
86,300
62,980
69,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323221LDV-M108FS-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付30.9天板:ホワイト/本体:ホワイト平机・中央引出し付タイプ1000×800×720
85,700
62,980
69,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323230LDV-M088FS-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付26.4天板:ホワイト/本体:ホワイト平机・中央引出し付タイプ800×800×720
77,600
55,980
61,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323239LDV-M208FS-MW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付53天板:木目/本体:ホワイト平机・中央引出し付タイプ2000×800×720
149,900
99,980
109,978(税込)
47日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323248LDV-M188FS-MW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付47.9天板:木目/本体:ホワイト平机・中央引出し付タイプ1800×800×720
131,200
92,980
102,278(税込)
47日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323257LDV-M168FS-MW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付44.4天板:木目/本体:ホワイト平机・中央引出し付タイプ1600×800×720
117,500
84,980
93,478(税込)
47日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323266LDV-M148FS-MW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付38.5天板:木目/本体:ホワイト平机・中央引出し付タイプ1400×800×720
108,200
77,980
85,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323275LDV-M128FS-MW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付34天板:木目/本体:ホワイト平机・中央引出し付タイプ1200×800×720
87,800
61,980
68,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323291LDV-M118FS-MW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付32.5天板:木目/本体:ホワイト平机・中央引出し付タイプ1100×800×720
86,300
62,980
69,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323300LDV-M108FS-MW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付30.9天板:木目/本体:ホワイト平机・中央引出し付タイプ1000×800×720
85,700
62,980
69,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323309LDV-M088FS-MW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付26.4天板:木目/本体:ホワイト平机・中央引出し付タイプ800×800×720
77,600
55,980
61,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323361LDV-M208N-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付43.6天板:ホワイト/本体:ホワイト平机・中央引出しなしタイプ2000×800×720
116,300
82,980
91,278(税込)
47日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323370LDV-M188N-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付40.4天板:ホワイト/本体:ホワイト平机・中央引出しなしタイプ1800×800×720
105,200
75,980
83,578(税込)
47日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323379LDV-M168N-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付37.1天板:ホワイト/本体:ホワイト平机・中央引出しなしタイプ1600×800×720
92,000
66,980
73,678(税込)
47日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323388LDV-M148N-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付31.7天板:ホワイト/本体:ホワイト平机・中央引出しなしタイプ1400×800×720
83,100
59,980
65,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323397LDV-M128N-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付28.9天板:ホワイト/本体:ホワイト平机・中央引出しなしタイプ1200×800×720
70,600
49,980
54,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323406LDV-M118N-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付27.6天板:ホワイト/本体:ホワイト平机・中央引出しなしタイプ1100×800×720
69,200
49,980
54,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323415LDV-M108N-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付26.2天板:ホワイト/本体:ホワイト平机・中央引出しなしタイプ1000×800×720
68,900
49,980
54,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323431LDV-M088N-WW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付23.6天板:ホワイト/本体:ホワイト平机・中央引出しなしタイプ800×800×720
68,700
49,980
54,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323440LDV-M208N-MW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付43.6天板:木目/ホワイト平机・中央引出しなしタイプ2000×800×720
116,300
82,980
91,278(税込)
47日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323449LDV-M188N-MW天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付40.4天板:木目/本体:ホワイト平机・中央引出しなしタイプ1800×800×720
105,200
75,980
83,578(税込)
47日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする