デスク

デスク - LION (ライオン事務器)デスク - LION (ライオン事務器)

エグゼクティブ用のウォールナットも揃えた機能性の高いデスクです。カラーバリエーション豊富なエグゼクティブ用のデスク。洗練されたデザイン性と幅2000mmの広大な作業スペースによる機能性が魅力のデスクです。突き出した両サイドの天板下にはスリムワゴンがすっきりと納まります。

仕様幕板付(幕板取付高:床上250mm)材質天板:スチール・メラミン化粧板・30mm厚・前面ポストフォーム仕上、本体:スチール・粉体塗装(シルバー)/アルミダイキャスト・粉体塗装(シルバー)・アジャスター付質量(kg)43.3天板:ウォールナット/本体:シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×700×720内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57322907VD-M207FMM-WNS
166,300
119,800
131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥9,000/税込¥9,900
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする