東芝
コードレススチームアイロン La・Coo 美ラクルベース
前後左右、斜めでも、持ち替えずにスイスイ動かせてラク!
シワやニオイに全面スチーム
タンク内の水を抗菌・除菌
たっぷりスチームが浸透
形状
楽がけライン、全面スチームライン、ポイントプレス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【収納時】260×171×190
コード長さ(m)
(給電台)1.4[コードリール式]
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
219×103×123
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
連続使用時間
タンク容量(mL)
コーティング
温度調節
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57321401
TA-FDX970-K
【使用時】0.95【収納時】1.79
【スチーム】最長3分
カセット式/160
ニッケルコート
5段階 (低1/低2/中1/中2/高[マイコン制御])
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57321410
TA-FDX770-N
【使用時】0.95【収納時】1.79
【スチーム】最長 3分
カセット式/160
シルバーセラミックコート
3段階 (低/中/高[マイコン制御])
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57321419
TA-FDX670-N
【使用時】0.95【収納時】1.79
【スチーム】最長 3分
カセット式/160
シルバーセラミックコート
3段階 (低/中/高[マイコン制御])
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57321428
TA-FV570-N
【使用時】0.95【収納時】1.7
【スチーム】最長 2分
カセット式/80
シルバーチタンコート
3段階 (低/中/高)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください