曜日別特売

スチームアイロン

スチームアイロン - recolte(レコルト)スチームアイロン - recolte(レコルト)スチームアイロン - recolte(レコルト)

軽くて持ちやすい、操作性にこだわった[スチームアイロン]。電源を入れて約25秒で準備完了。高温スチームでさっとお手入れできるから、気づいたときに衣類のシワやヨレ、ニオイを簡単にリセット。プレスアイロンとしても使用でき、襟元や袖口などの部分仕上げにもおすすめ。

セット内容本体、水タンク、専用ブラシ、注水カップ、収納ポーチ材質本体:ポリカーボネート質量(g)500(電源コードを含まず)消費電力(W)800電源AC100V (50Hz/60Hz)連続使用時間【スチーム】8分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.1×10.5×21水タンク容量(mL)100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57321471RSI-1(W)クリームホワイト
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
57321480RSI-1(BL)ブルー
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
57321489RSI-1(PK)ピンク
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする