ツインブラシ・コードレス・サイクロンクリーナー

ツインブラシ・コードレス・サイクロンクリーナー - ソウイジャパン

バージョンアップした『コードレスパワークリーナー(Wブラシ)』は、重さ10kgのボーリング玉を軽々と持ち上げる22000paの高吸引力と、2方向に回転するWブラシで微細なゴミも中心に集め、まとめて吸い込みます。ヘッド部分には360°クルクル回転する4つのローラーを搭載し、掃除機を自由自在に操ることができます。豊富な別売品を使用することで掃除の幅を広げ、「吸引」「拭き」「掃き」掃除を1台で行えます。

付属品1.本体 2.ダブルブラシパワーヘッド / 3.ブラシ 4.延長パイプ 5.2in1隙間ブラシ / 6.エアブローノズル 7.充電アダプター / ※取扱説明書/1年保証付き材質ABS樹脂・アルミニウム質量(kg)2.2(本体・バッテリー込み)消費電力(W)250出力DC22V 500mA入力AC100V (50/60Hz)集塵容量(L)0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×210×1170電池リチウムイオン電池運転音(dB)65電源コード1.6(DCアダプター)真空度(kPa)【強】22【弱】9内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57321437SY-136N-PUパープル
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57321446SY-136N-GDゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする