ワンカップコーヒーメーカー・BATON HARIO

ワンカップコーヒーメーカー・BATON HARIO - HARIO

環境に配慮した素材を使用したBATONシリーズ。
微粉の出にくい細かいメッシュのペーパーレスドリッパーと耐熱ガラスマグのセットです。フタは使用後のストレーナー置きになります。

材質フタ・ストレーナー/ポリプロピレン・コーヒーカス・天然系無機物・メッシュ/ポリエステル容量(mL)実用容量 170質量(g)約200(個箱含む)製品サイズ(mm)幅118×奥行93×高93 口径80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57321315BT-OCM-1
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする