曜日別特売

フレッシュミルサー

フレッシュミルサー - 岩谷産業

420cc入る大容量のジュース容器 小容器で乾物の粉砕やペーストも!
1~2人分のジュースが簡単にできるコンパクトミキサー
緑茶などの乾燥食品のパウダー粉砕もOK
刃(やいば)をつぶしたラウンドエッジカッター
分解洗浄で清潔に使えます

仕様
【容器の有効容量(cc)】ミキサー容器:420
ミル容器:75、電源コードの長さ(m):約1.6
質量(kg)
ミキサー容器セット時:約1.0
ミル容器セット時:約0.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ミキサー容器セット時:152×134×266
ミル容器セット時:110×133×210
付属品ミキサー容器、ミキサー容器フタ、ミル容器、ミル容器キャップ、オリジナルレシピ材質本体:ABS樹脂、カッター成形部:シンジオタクチックポリスチレン、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、容器:AS樹脂、容器キャップ:PE樹脂ホワイト消費電力AC100V(50Hz/60Hz)・135Wモーター定格時間連続使用1分以内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57321331IFM-FR22-W
オープン
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする