ビタントニオ(Vitantonio)
エッグワッフル&ホットサンドベーカー
2種類のプレートでエッグワッフル&ハーフホットサンドが作れる
外して洗えるプレート 800Wの高火力で焼き上げ 適温ランプと電源スイッチ付き
主材質
本体:フェノール樹脂、ステンレス
プレート:フッ素樹脂加工アルミダイキャスト
質量(kg)
約1.3(エッグワッフルプレート含む)
電源(V)
AC100 50Hz/60Hz
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
約1.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×250×100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57321358
VEH-10-K
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください