スチームリッチハンディスチーマー Toffy

スチームリッチハンディスチーマー Toffy - ラドンナ

衣類スチーマーとして最高水準※1の平均20g/分の大量スチームとパワフル噴出設計を採用し、強力なスチーム力で素早く衣類ケア。衣類のシワ取りはもちろん、スチームの力で脱臭やファブリックの除菌までかなえた衣類スチーマーです。

付属品ブラシ、置き台、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(g)790(ブラシ含まず)電源AC100V (50Hz/60Hz)定格消費電力(W)1,200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】188×220×93【折りたたみ時】188×120×93連続使用時間7分電源コード1.8水タンク容量(mL)140スチーム量(mL/min)20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57321498HW-SM1-PA
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする