曜日別特売

口腔ケアスポンジ ピンク 花型 20箱1000本入

口腔ケアスポンジ ピンク 花型 20箱1000本入 - 小野商事口腔ケアスポンジ ピンク 花型 20箱1000本入 - 小野商事口腔ケアスポンジ ピンク 花型 20箱1000本入 - 小野商事口腔ケアスポンジ ピンク 花型 20箱1000本入 - 小野商事口腔ケアスポンジ ピンク 花型 20箱1000本入 - 小野商事口腔ケアスポンジ ピンク 花型 20箱1000本入 - 小野商事口腔ケアスポンジ ピンク 花型 20箱1000本入 - 小野商事口腔ケアスポンジ ピンク 花型 20箱1000本入 - 小野商事

弱ったお口の粘膜にやさしい柔らかいスポンジ素材を採用した口腔ケアスポンジです。
花型の機能的なデザインが汚れをしっかりと絡め取り、口腔内をケアします。
水に強く折れにくいプラスチックの柄を採用。
歯の表面、歯垢、舌汚れなど、多目的にご使用いただけます。
1本ずつの個包装で衛生的です。

材質ヘッド部/ポリウレタン 柄/ポリプロピレン全長(mm)150アズワン品番69-6400-05ヘッド寸法(mm)19×19×20内容量1ケース(20箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57332741WS2030
27,000
26,998
29,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする