アルボース
空ポンプボトル 950mL
泡で出てきますので飛び散ったり液垂れしません。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、ホルダー/PC(ポリカーボネート)
容量(mL)
950(満量ライン)
質量(g)
115
吐出量(mL)
0.9
サイズ(mm)
W124×D86×H230
アズワン品番
0-5400-21
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※石鹸液は入っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57335787
-
¥1,500
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください