EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)
舌クリーナー マスカット 20個入
材質
【本体】ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度/140℃)【ケース】ポリプロピレン(耐熱温度/140℃)
質量(g)
6
種類
マスカット
本体寸法(mm)
26×9.5×120
対応
電子レンジ×、食器洗浄機・乾燥機×、煮沸消毒×、薬液消毒×、紫外線消毒×
アズワン品番
69-6282-37
内容量
1個(20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57335060
KJ124
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000