曜日別特売

抗菌ストローコップ ディノサウルス

抗菌ストローコップ ディノサウルス - スケーター

ちいさなお子様でも飲みやすい、ストロー付きコップ
フタ付きなので埃などが入りにくく、こぼれにくくて使いやすい
ストローを使わない時は、ホコリを防ぐキャップ付きなのでフタをして冷蔵庫保存が出来ます
※密閉フタではありません。本体を倒すと中身が漏れますのでご注意ください
お名前シール1枚、曲がるストロー1本付き
交換のストローは市販の物をお使いいただけます
※ストローの太さによってはご使用頂けない場合がありますのでご注意ください
※自動食器洗浄機・食器乾燥機・電子レンジの使用、煮沸消毒は不可です

材質フタ:EVA樹脂(耐熱温度60度)、本体:AS樹脂(耐熱温度80度)、ストロー:ポリプロピレン(耐熱温度90度)寸法(mm)98×80×高100(ストロー含まず)容量(mL)250アズワン品番68-5717-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57334028SKJ6AG
480
478
526(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする