曜日別特売

標本容器 40mL 1箱 100個入

標本容器 40mL 1箱 100個入 - ナビス(アズワン)標本容器 40mL 1箱 100個入 - ナビス(アズワン)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、蓋/PE(ポリエチレン)フタ:黄容量(mL)40アズワン品番8-2259-12口内径×胴径×全高(mm)Φ42×Φ43.0×42.0内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57334579-
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする