曜日別特売

手術用フェイスマスク ひもタイプ ポリエチレン 内部埋め込み 180×90mm 1ケース 50枚×20箱入

手術用フェイスマスク ひもタイプ ポリエチレン 内部埋め込み 180×90mm 1ケース 50枚×20箱入 - 東レ・メディカル

良好な通気性を有し、顔に柔らかくフィットするので、長時間でも安心してご使用いただけます。
用途:医療従事者向けのマスクです。高機能フィルターを使用し、医療従事者を感染から守ります。
製造元:日精株式会社
販売元:東レ・メディカル株式会社

材質【ノーズピース】ポリエチレン(内部埋め込み)【ロ元】ポリプロピレン寸法(mm)180×90バステルブルータイプひもタイプアズワン品番68-5080-51ろ過精度≧95%内容量1ケース(20箱×50枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573342819200NS
37,000
36,998
40,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする