曜日別特売

検診ロール 370mm×36m ミシン目あり

検診ロール 370mm×36m ミシン目あり - カネモ商事検診ロール 370mm×36m ミシン目あり - カネモ商事
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

使いやすいロール状ミシン目入枕カバーなど多用途

材質クレープ紙30g裏面ラミネート10μ寸法(幅Wmm×長さLm)370×36 (300mmミシン目)アズワン品番68-9517-35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57333100NTK
1,280
1,198
値下げ
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする