膝運動器具 ニーメイトプラス

膝運動器具 ニーメイトプラス - 相生電子膝運動器具 ニーメイトプラス - 相生電子膝運動器具 ニーメイトプラス - 相生電子

ひざスイング運動マシンです。
高齢者の方にも体力や運動能力に自信がない方にもひざ関節への負担を抑えながら運動ができる機構を採用しています。
シニア・リハビリ・リフレッシュ・スポーツの4つコースから、お好みに合わせてワンタッチで選択できます。
独自開発の技術により、 ひざへの負担を軽減するスムーズな駆動を実現しました。足を置きやすい大きなステップで安全に使用できます。

仕様●スピード可変:40~69回往復/分●駆動切替:モーター駆動/自力駆動(自動で切替)質量(kg)約17消費電力(W)40以下定格DC24V(電源はAC100V、専用ACアダプタ(付属)を使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 470×660×510材質(カバー)ABS樹脂タイマー時間20分(固定)動作モードシニア・リハビリ・リフレッシュ・スポーツアズワン品番68-6995-36内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57333931-
148,000
147,998
162,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする