ウエスト
内外締り
材質
亜鉛
色
塗装シルバー (ST)
適合扉厚(mm)
28
ケース
【ロックケース】S06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57341667
310-S0603-ST
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください