天井埋め込み型スピーカー

天井埋め込み型スピーカー - JBL

20cm・2ウェイ天井埋め込みスピーカー
JBL 「Stage Architecturalシリーズ」は、プロフェッショナルの世界で絶大な信頼を得ている「JBLプロフェッショナル」のスピーカー技術とサウンドを、そのまま家庭でも楽しむことができるように開発された家庭用埋め込みスピーカーの新たなシリーズです。
クリアーで抜けの良い高音域を実現するするウェーブガイド付25mm径アルミニウム・ドームツイーター
軽量かつ強靭さを兼ね備えたポリセルロースコーンを採用
空芯コイルや厳選した高品位コンデンサーを採用した高品質ネットワーク搭載
高剛性バッフル 不要輻射を抑え、スムースな周波数レスポンスを果たす
ドッグレッグ構造 短時間で安全に施工が可能
ベゼルレスデザイン 付属のスピーカーグリルは縁取りのない「ベゼルレスデザイン」を採用
JBL 「Stage Architecturalシリーズ」は、プロフェッショナルの世界で絶大な信頼を得ている「JBLプロフェッショナル」のスピーカー技術とサウンドを、そのまま家庭でも楽しむことができるように開発された家庭用埋め込みスピーカーの新たなシリーズです。
ベゼルレスデザインとマグネットキャッチグリルにより、インテリアを損なうことなく設置可能。
奥行を抑えた薄型設計により、狭い壁間や天井裏でも設置可能。
容易に確実な固定ができる「ドッグレッグ構造」を採用。短時間で安全に施工が可能。
軽量かつ強靭さを兼ね備えたポリセルロースコーンを採用。さらにJBL伝統のSFG磁気回路を搭載することで、コンパクトな埋め込み型スピーカーながら歪みの少ないエネルギー感溢れるサウンドを実現。
クリアーで抜けの良い高音域を実現する25mm径アルミニウム・ドームツイーター採用。
不要輻射を抑え、スムースな周波数レスポンスを果たすウェーブガイド構造を持った高剛性バッフル。
指向特性を整える音響レンズをツイーターに搭載。さらに全帯域に渡り明瞭で正確な音像定位を実現する"同軸2ウェイ"構造を採用。

セット内容スピーカー本体、スピーカーグリル、カットアウト用テンプレート紙、クイックスタートガイド(英語)寸法(mm)カットアウト:244質量(kg)2.2 (グリル含まず)出力(W)推奨アンプ:20-120 (RMS)周波数(Hz)クロスオーバー:3400周波数特性42 - 25k Hz(-6dB, 軸上)音圧レベル(dB)90(2.83V@1m)スピーカー2ウェイ・天井埋め込み型 / 構成:200mmポリセルロースコーン・ウーファー、ウェーブガイド&音響レンズ付 25mm径アルミニウム・ドームツイーター埋め込み寸法(mm)113インピーダンス(Ω)8グリル寸法(mm)280内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57338359JBL280C
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする