SSウエハー
12インチ ダストフリーシリコンウエハー P型
ウエハーケース梱包の12インチシリコンウエハーです。P型、両面ミラー、ノッチ不問、面方位不問、ダストフリー品です。
用途
研究開発・ダミー用など
仕様
面方位:不問
その他
記載なき事項不問
サイズ
12インチ
タイプ
P、面状態:両面ミラー
直径(Φ)
300±0.2
厚さ(μm)
(標準)775±25
抵抗値
不問
方位
ノッチ:不問
内容量
1箱
注意
※記載スペックは参考値となります。保証値ではありませんのでご了承ください。
※受注生産品につきオーダー後のキャンセルはお受けできません。納期は目安となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57338675
12-Si-P-25
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください