12インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 ノッチ方位不問

12インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 ノッチ方位不問 - SSウエハー

ウエハーケース梱包の12インチシリコンウエハーです。P型、両面ミラー、ノッチ(方位)不問、面方位(100)、ダストフリー品です。標準納期は1~2カ月となります。

用途研究開発・ダミー用など仕様面方位:-100その他記載なき事項不問サイズ12インチタイプP、面状態:両面ミラー直径(Φ)300±0.2厚さ(μm)(標準)775±25抵抗値不問方位ノッチ:不問内容量1箱
注意
※記載スペックは参考値となります。保証値ではありませんのでご了承ください。
※受注生産品につきオーダー後のキャンセルはお受けできません。納期は目安となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5733865712-Si-notch(NA)-P-25
オープン
229,800
252,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする