手元でしっかり聞こえる自分専用のスピーカー
簡単接続無線タイプ、IPX4生活防水機能、AM/FMラジオ機能
中音域を増幅した聞き取りやすい音質
テレビの音が聞きづらい時、ボリュームを大きくしたくない時にこのスピーカーがあると便利です。スティックタイプの送信機をテレビのUSBポートに差し込むだけの簡単接続、手元においたスピーカー本体に無線で音声を飛ばします。視認性に優れた大きなダイヤル、コンパクトなサイズ感、持ち運びできる取っ手付きのユニバーサルなデザインが特長です。ころんとかわいい形は、置くだけでインテリアのポイントに。テレビの音が聞きづらいとお悩みの方へのギフトはもちろん、寝入ったお子様のそばでテレビを観てくつろぎたい時、料理をしながらテレビを楽しみたい時など、世代を問わず様々なシーンで便利に活用できます。AM/FMラジオ(ワイドFM対応)機能付き。2024年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2025を受賞。
無線でテレビの
音声を飛ばす
スティックタイプの送信機をテレビのUSBポートに差し込むだけの簡単接続。送信機の先端(音声入力プラグ)はテレビのヘッドホン端子に接続してください。通信方式は障害物があっても通信しやすく、遅延のない安定した接続の2.4GHz無線タイプ。
聞き取りやすい中音域を増幅
中音域を増幅した聞き取りやすい音質に整えました。ボリュームを大きくしなくてもはっきりと聞こえるのが特長です。
少し上を向いた聞きやすいデザイン
使う人に音がしっかり届くようスピーカーは斜め上を向くようデザインしました。
見やすい大きなダイヤル
大きなダイヤルは視認性に優れており、操作しやすいようつまみタイプにしました。
IPX4生活防水機能
キッチンなどの水回りでも使える生活防水機能(IPX4)付き。料理をしながらテレビを楽しみたい時に便利です。
ころんとしたかわいい形
本体と一体化した大きな持ち手ところんとした丸みのある形が特長です。
FM/AMラジオ機能付き
AM/FMラジオ機能付き、ワイドFMにも対応しています。側面のモード切替スイッチでテレビかラジオを選択します。
充電は約4時間20分
側面のモード切替スイッチの下に端子カバーがあります。カバー内には充電端子とヘッドホン端子があります。付属のUSBケーブルで本体の充電をする時はここに差し込みます。
吊るして収納もできる
持ち手があるから吊るして収納、保管もできます。
入っている物一覧
本体、送信機、USBケーブル、ACアダプター
ACアダプター接続も可能
※テレビにUSBポートがない場合、付属のACアダプターに送信機を付けコンセントから直接電源を取ることで通常通りお使いいただけます。送信機の先端(音声入力プラグ)はテレビのヘッドホン端子に接続してください。
接続時の音声は本商品から
接続後は本商品からのみ音声が出ます。本商品とテレビの両方から音を出したい場合は、テレビ本体の設定が必要です。テレビ用リモコンの「メニュー」や「設定」から、「オーディオ」や「スピーカー」または「音声出力」等に関する項目(メーカーや機種により項目名が異なります)を選択いただき、別途設定をお願いします。