曜日別特売

ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series

ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series - SMCツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series - SMCツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series - SMCツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series - SMC

クランプタイプ
クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能
可搬質量:20kg
繰返し精度±0.02(位置再現性)
取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠
主要協働ロボット側のフランジに対応
小型・軽量

用途協同ロボット用ツールチェンジャ付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個)高さ(mm)16質量(g)137/メインプレート:99使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)繰返し精度(mm)±0.02トルク(N・m)耐:60推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3互換性取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式クランプタイプ可搬質量(kg)20モーメント(N・m)耐:60内容量1個
関連資料:カタログ(1.98MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57347109RMTM2-4M1
10,510
9,498
10,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする