ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series

ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series SMC ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series SMC ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series SMC ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series SMC

クランプタイプ
クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能
可搬質量:20kg
繰返し精度±0.02(位置再現性)
取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠
主要協働ロボット側のフランジに対応
小型・軽量

用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート 高さ(mm)16 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠 繰返し精度(mm)±0.02 トルク(N・m)耐:60 推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式クランプタイプ 可搬質量(kg)20 モーメント(N・m)耐:60 内容量1個
関連資料: カタログ(1.98MB)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57347118 RMTM2-4T1 低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個) 137/ツールプレート(T1):38 ISO準拠
9,130
8,298
9,128 (税込)
16日以内出荷

返品不可
57347127 RMTM2-4T2 六角穴付ボルト:M4×8(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個) 137/ツールプレート(T2):44 RMH取付互換
9,130
8,298
9,128 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする