曜日別特売

ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series

ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series - SMCツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series - SMCツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series - SMCツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series - SMCツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series - SMC

ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能
可搬質量:10kg
繰返し精度±0.01(位置再現性)
ロボットハンドツールの手動交換をより簡単に
小型・軽量

用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート高さ(mm)18.5使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)繰返し精度(mm)±0.01トルク(N・m)耐:20RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ワンプッシュタイプ可搬質量(kg)10モーメント(N・m)耐:20内容量1個
関連資料:カタログ(1.98MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
取付ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57347091RMTM1-T1-X101低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個)137/ツールプレート(T1):53ISO9409-1-50-4-M6準拠
オープン
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
57347100RMTM1-T2-X101六角穴付ボルト:M4×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個)137/ツールプレート(T2):58RMH取付互換
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする