曜日別特売

ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series

ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series - SMCツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series - SMCツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series - SMCツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series - SMC

ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能
可搬質量:10kg
繰返し精度±0.01(位置再現性)
ロボットハンドツールの手動交換をより簡単に
小型・軽量

用途協同ロボット用ツールチェンジャ付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個)高さ(mm)18.5質量(g)137/メインプレート:84使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠繰返し精度(mm)±0.01トルク(N・m)耐:20RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ワンプッシュタイプ可搬質量(kg)10モーメント(N・m)耐:20内容量1個
関連資料:カタログ(1.98MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57347075RMTM1-M1-X101
オープン
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする