曜日別特売

IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series

IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series - SMCIO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series - SMCIO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series - SMC

アクチュエータのストローク位置に応じた プロセスデータを出力
1個のスイッチで 最大3点の位置判別が可能
アクチュエータから離れた 場所で検出位置設定が可能
スナップショット機能により簡単にスイッチ出力設定が可能 設定工数の削減
位置ズレによる再設定が容易
稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能

用途空気圧アクチュエータ用規格CE/UKCAマーキング方式リード線取出:グロメット保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応リード線芯数4 芯( 茶・黒・白・青 )内容量1個
関連資料:カタログ(2.93MB)
全64種類を絞り込む
出力方式
リード線(m)
リード線取出方向
64種類すべて表示中
注文コード
品番
出力方式
リード線(m)
点数
リード線取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57346120D-MH2CNNPN出力0.5バラ線設定:2点横取り出し
6,930
6,298
6,928(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346129D-MH2CPPNP出力0.5バラ線設定:2点横取り出し
6,930
6,298
6,928(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346138D-MH2DNNPN出力0.5バラ線設定:3点横取り出し
6,930
6,298
6,928(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346147D-MH2DPPNP出力0.5バラ線設定:3点横取り出し
6,930
6,298
6,928(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346156D-MH2CNMNPN出力1バラ線設定:2点横取り出し
7,100
6,398
7,038(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346165D-MH2CPMPNP出力1バラ線設定:2点横取り出し
7,100
6,398
7,038(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346181D-MH2DNMNPN出力1バラ線設定:3点横取り出し
7,100
6,398
7,038(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346190D-MH2DPMPNP出力1バラ線設定:3点横取り出し
7,100
6,398
7,038(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346199D-MH2CNLNPN出力3バラ線設定:2点横取り出し
7,320
6,598
7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346208D-MH2CPLPNP出力3バラ線設定:2点横取り出し
7,320
6,598
7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346217D-MH2DNLNPN出力3バラ線設定:3点横取り出し
7,320
6,598
7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346226D-MH2DPLPNP出力3バラ線設定:3点横取り出し
7,320
6,598
7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346235D-MH2CNVNPN出力0.5バラ線設定:2点縦取り出し
7,260
6,598
7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346251D-MH2CPVPNP出力0.5バラ線設定:2点縦取り出し
7,260
6,598
7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346260D-MH2DNVNPN出力0.5バラ線設定:3点縦取り出し
7,260
6,598
7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346269D-MH2DPVPNP出力0.5バラ線設定:3点縦取り出し
7,260
6,598
7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346278D-MH2CNVMNPN出力1バラ線設定:2点縦取り出し
7,430
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346287D-MH2CPVMPNP出力1バラ線設定:2点縦取り出し
7,430
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346296D-MH2DNVMNPN出力1バラ線設定:3点縦取り出し
7,430
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346305D-MH2DPVMPNP出力1バラ線設定:3点縦取り出し
7,430
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346321D-MH2CNVLNPN出力3バラ線設定:2点縦取り出し
7,650
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346330D-MH2CPVLPNP出力3バラ線設定:2点縦取り出し
7,650
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346339D-MH2DNVLNPN出力3バラ線設定:3点縦取り出し
7,650
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346348D-MH2DPVLPNP出力3バラ線設定:3点縦取り出し
7,650
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346357D-MH2CNZNPN出力5バラ線設定:2点横取り出し
7,870
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346366D-MH2CPZPNP出力5バラ線設定:2点横取り出し
7,870
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346375D-MH2DNZNPN出力5バラ線設定:3点横取り出し
7,870
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346391D-MH2DPZPNP出力5バラ線設定:3点横取り出し
7,870
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346400D-MH2CNVZNPN出力5バラ線設定:2点縦取り出し
8,200
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346409D-MH2CPVZPNP出力5バラ線設定:2点縦取り出し
8,200
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346418D-MH2DNVZNPN出力5バラ線設定:3点縦取り出し
8,200
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346427D-MH2DPVZPNP出力5バラ線設定:3点縦取り出し
8,200
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346436D-MH2CNSBPCNPN出力0.5 M8-4pin設定:2点横取り出し
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346445D-MH2CPSBPCPNP出力0.5 M8-4pin設定:2点横取り出し
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346461D-MH2DNSBPCNPN出力0.5 M8-4pin設定:3点横取り出し
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346470D-MH2DPSBPCPNP出力0.5 M8-4pin設定:3点横取り出し
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346479D-MH2CNMBPCNPN出力1 M8-4pin設定:2点横取り出し
9,570
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346488D-MH2CNSDPCNPN出力0.5 M12-4pin設定:2点横取り出し
9,570
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346497D-MH2CPMBPCPNP出力1 M8-4pin設定:2点横取り出し
9,570
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346506D-MH2CPSDPCPNP出力0.5 M12-4pin設定:2点横取り出し
9,570
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346515D-MH2DNMBPCNPN出力1 M8-4pin設定:3点横取り出し
9,570
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346531D-MH2DNSDPCNPN出力0.5 M12-4pin設定:3点横取り出し
9,570
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346540D-MH2DPMBPCPNP出力1 M8-4pin設定:3点横取り出し
9,570
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346549D-MH2DPSDPCPNP出力0.5 M12-4pin設定:3点横取り出し
9,570
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346558D-MH2CNMDPCNPN出力1 M12-4pin設定:2点横取り出し
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346567D-MH2CNVSBPCNPN出力0.5 M8-4pin設定:2点縦取り出し
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346576D-MH2CPMDPCPNP出力1 M12-4pin設定:2点横取り出し
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346585D-MH2CPVSBPCPNP出力0.5 M8-4pin設定:2点縦取り出し
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346601D-MH2DNMDPCNPN出力1 M12-4pin設定:3点横取り出し
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346610D-MH2DNVSBPCNPN出力0.5 M8-4pin設定:3点縦取り出し
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする