SMC
IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series
IO-Link対応2in1オートスイッチセットアップツール
接続
センサ入力:コネクタ、電源供給:USBtypeCコネクタ
適合センサ
D-MH2□(2in1オートスイッチ)
設定範囲
プロセスデータ:-1050~1050
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(2.93MB)
注意
※センサ部とセットアップツールの接続にはコネクタ変換パーツが 必要となりますので、お持ちでない場合はコネクタ変換パーツ付 の品番を選定してください。
※モバイルバッテリー以外の電源には接続しないでください。
※ 駆動しない場合や、電源側が故障する恐れがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧 DC V
コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57346759
D-MH2E
5 出力電流2A以上のモバイルバッテリー
変換パーツ:コネクタ変換パーツなし
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346768
D-MH2EC
5 出力電流5A以上のモバイルバッテリー
変換パーツ:バラ線用コネクタ
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346777
D-MH2EA
5 出力電流3A以上のモバイルバッテリー
変換パーツ:M8-4pinソケットコネクタ
¥
15,020
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
57346786
D-MH2EB
5 出力電流4A以上のモバイルバッテリー
変換パーツ:M12-4pinソケットコネクタ
¥
15,020
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください