曜日別特売

クランプ式パンチングボード

クランプ式パンチングボード - オーム電機クランプ式パンチングボード - オーム電機クランプ式パンチングボード - オーム電機クランプ式パンチングボード - オーム電機クランプ式パンチングボード - オーム電機クランプ式パンチングボード - オーム電機

周辺機器や小物を立体的に収納、デスク上を広々使用できます
環境に応じていろいろな設置方法が可能です
ケーブル類やヘッドホンなどをスッキリ収納できます
デスクにしっかり固定でき、スペースをとらないクランプ式
ヘッドホンハンガー1個、ハンガー3個、ケーブルフック6個付属
ケーブルフックとハンガーはボードのお好みの穴位置に設置可能です

付属品製品本体(組み立て式)、六角レンチ、取扱説明書材質スチール・プラスチック厚さ(mm)クランプ対応天板:約10~50質量(kg)約0.95製品サイズ(mm)(約)幅271×高さ499×奥行180 ※組み合わせによる最大荷重(kg)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57346077OA-SDZ01-K
2,980
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする