マキテック
面タッチ・PLUS 標準
面と手すりが一つになっているので、立つ・屈むや歩き出しが楽になります
質量(kg)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50.2×60.2×65~75
高さ調節
5段階(2.5cm間隔)
アズワン品番
68-5241-13
素材
ベース・フレーム/スチール、面手すり/集成材(ゴムノキ)、ベース部モール/PVC カーペット(表)/ポリエステル101%、カーペット(裏)/アクリル
寸法(幅W×奥行D)(cm)
【面】50×25
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57343040
TM-2450
¥
60,000
¥
59,998
¥
65,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000