冷蔵庫

冷蔵庫 - 三菱電機

・国内設計の三菱冷凍庫
・運転音が静か
約23dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。
・コンパクトなのに大容量
幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。
・省エネ
・ファン式自動霜取
面倒な霜取りが不要です。
・急冷運転
急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。
・大容量収納ケース(4段)
大容量だから、たっぷり入る。
しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。
・扉ポケット
小物類の取り出しに便利。
・耐熱(約100℃)トップテーブル
天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を置くことができます。
耐荷重は30kgまでです。
・抗菌 ハンドル
よく手が触れる部分を清潔に保ちます。
※無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。
JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。
(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801
(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。

ホワイト系寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×586×1126グリーン購入法適合商品タイプ右開き内容量1台(121L)
注意
※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時)
※オーブンレンジのタイプ・サイズによっては、置けない場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57387420MF-U12K-W
54,780
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする