曜日別特売

上腕式血圧計 HCR-7728T

上腕式血圧計 HCR-7728T - オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HCR-7728T - オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HCR-7728T - オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HCR-7728T - オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HCR-7728T - オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HCR-7728T - オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HCR-7728T - オムロンヘルスケア

腕にやさしく使い心地を向上させた腕帯「フィットカフ プラス」
測定時に脈が乱れていた場合にお知らせ
暗い場所でも測定結果が見やすい反転液晶バックライト

仕様●メモリ:2人×100回●脈拍数測定範囲:脈拍数:毎分40~180拍●血圧測定範囲:最高血圧:60~260mmHg 最低血圧:40~215mmHg付属品専用カフ(型式:HEM-FM32-B)、専用ACアダプタ(型式:HHP-AM01)、単3形アルカリ乾電池4個(お試し用)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書質量(g)本体:約450 (電池、カフ含まず)、カフ:約109外形寸法(mm)本体(カフを除く):約 幅191 × 高さ85 × 奥行き117 、カフ:約 幅125 × 長さ470 、チューブ長さ610電源専用ACアダプタ(入力:AC100V、50-60Hz、10VA)、単3形アルカリ乾電池4個(DC6V、4W)測定方式オシロメトリック法通信方式Bluetooth(R) Low Energy電池寿命約300回(単3形乾電池使用時、メーカー試験条件による)測定精度(mm)圧力:±3Hg以内、 脈拍数:読み取り数値の±5%以内医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AGBZX00091000一般的名称自動電子血圧計医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57345657HCR-7728T
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする