デジタルステレオコンデンサーマイクロフォン+ビデオアクセサリー

デジタルステレオコンデンサーマイクロフォン+ビデオアクセサリー - SHURE

クリエイターのためのサウンド。スマートフォンを用意するだけ。
業界をリードするManfrotto PIXI Iミニ三脚、スマートフォン用クランプ&シューマウントマイククリップ、USB-CケーブルおよびLightningケーブルが含まれています。
すべてのアクセサリーをひとまとめに収納できるネオプレン製のロールアップバッグが付属
リアルタイムモニタリングが可能な内蔵ヘッドホン出力
クリアなオーディオを実現するための複数のセットアップ。(付属のスマートフォン用クランプは標準的なカメラ用三脚に接続可能な1/4インチネジを搭載しています。)
オールメタル製
5つのDSPプリセットモードによる詳細なステレオ音声収録
Shure MOTIVオーディオアプリでプロ仕様のレコーディングを実現
Shure MOTIVビデオアプリで画面コントロールが可能
マイク使用中もスマートフォンの充電が可能(USB Type-Aケーブル&Apple USB3 カメラアダプタが別途必要)- iOSのみ*

セット内容
1 AMV‐88WS ウインドスクリーン
1 AMV-PC スマートフォン用クランプ / シューマウントマイククリップ
1 AMV‐LTG15 Lightningケーブル(38cm)
1 AMV‐USBC15 USB-Cケーブル(38cm)
1 Manfrotto(R)PIXI ミニ三脚
1 ロールアップ式ツールバッグ
仕様●トランスデューサー形式:Condenser●周波数レンジ 最小(Hz):20●周波数レンジ 最大(kHz):20●出力コネクター:LTG, USB●必須ファンタム電源 (VDC):Bus powered via USB/LTG幅(mm)27高さ(mm)27質量(g)79奥行(mm)77音圧レベル(dB)120SPL (At Minimum Gain, Flat Mode)ケーブル長(cm)38 / 15 in指向性Bidirectional, Cardioid内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344318MV88+DIG-VIDKIT
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする