ホームレコーディング用マイクロホンキット

ホームレコーディング用マイクロホンキット - SHURE

ホームスタジオを、アップグレード。スムーズで自然なオーディオ再生
特許出願中のRF干渉シールド技術
ミックスに適したサウンドを簡単に
ボーカルや楽器の録音にフレキシブルに対応
信頼できる耐久性とカメラにうつりこんでも映えるデザイン
ショックマウント + 取り外し可能なマグネットポップフィルター

セット内容
1 A4PF 取り外し式マグネットポップフィルター
1 A4SM ショックマウント
1 3/8インチ - 5/8インチ変換ねじ
1 A4CC ソフトシェル・キャリングケース
仕様●トランスデューサー形式:Condenser●マイクロホンキット:対応●周波数レンジ 最小(Hz):20●周波数レンジ 最大(kHz):20●必須ファンタム電源 (VDC):48幅(mm)118.008高さ(mm)80.01質量(g)463奥行(mm)254.991指向性Cardioid内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344467SM4-K-KIT-J
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする