スミノエ
ビニル床材 AVANCERA SQ
OAフロアに施工可能で意匠性の高い置き敷きビニルタイル。特殊UVコーティングでメンテナンスが容易。
エコマーク認定
認定
幅(cm)
50
長さ(cm)
50
機能
防炎、静電、防汚
面取
面取なし
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
53
全厚(mm)
5
エコマーク認定番号
21 123 002
再生材使用
使用
内容量
1ケース(10枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57386711
AF-5501
¥
23,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386720
AF-5502
¥
23,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386729
AF-5503
¥
23,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386738
AF-5504
¥
23,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386747
AF-5505
¥
23,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386765
AF-5507
¥
23,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386756
AF-5506
¥
23,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください