曜日別特売

ディスプレイ21.5型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

ディスプレイ21.5型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ21.5型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ21.5型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ21.5型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ21.5型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ21.5型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ21.5型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ21.5型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
用途モニタ、ディスプレイ仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 20V/1.5A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES付属品マニュアル、 保証書、 電源アダプタ、 USB-Cケーブル、 miniHDMI to HDMI ケーブル幅(mm)スタンド幅270質量(kg)約2表面処理非光沢本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×21×287コントラスト比3000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 73%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~50応答速度Typ:6.5ms入力端子USB-C、miniHDMI視野角(左右:上下)H:178° V:178°スピーカー1W×2動作湿度(%)10~21色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344187JN-MD-V215F
オープン
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする