曜日別特売

10ポート PoE Switch

10ポート PoE Switch - Vivotek
付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)1.2区分アンマネージドPoEスイッチ,8xFE PoE + 2xGbE コンボ寸法270(L) x 181(W) x 44(H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計10消費電力(W)最大120電力(W)PoE電力予算:110対応ビデオQoS,PD Alive周波数50 ~ 60 Hz機能拡張モード:最大250m/10Mbps構成PoEポート構成:Ethernet 8xFE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度0℃ ~ 45℃入力電源100V ~ 240V転送レート1.488 Mpps転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム1,536バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策6KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE コンボ,PoEポート:8帯域幅(Gbps)5.6LANVLAN:対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57345325AWFGT100P110
オープン
36,980
40,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする